€ 148,46/ stukexcl. btw
€ 179,64incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLK90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Komatsu |
Maat aansluiting | 5/8" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 118 mm |
B | 67 mm |
D | 3/4" |
E | 55 mm |
K | 34.2 mm |