Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS10FLK

  • ERIKS:11374258
  • Fabrikant:5412571958652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,15/ stukexcl. btw

€ 147,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLK
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Komatsu
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
110 mm
B
59 mm
D
3/4"
K
34.2 mm