Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS10FJX

  • ERIKS:11374136
  • Fabrikant:5412571956450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,14/ stukexcl. btw

€ 75,19incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
84.4 mm
B
33.4 mm
D
3/4"
H1
28.6 mm
H2
27 mm