€ 109,31/ stukexcl. btw
€ 132,27incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | MPFL90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Poclain |
Maat aansluiting | 21 mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 92 mm |
B | 41.7 mm |
D | 5/8" |
E | 57.8 mm |
X | 21 mm |