Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS21FPFL

  • ERIKS:11374344
  • Fabrikant:5412571560121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,68/ stukexcl. btw

€ 103,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FPFL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Poclain
Maat aansluiting
21 mm
Bochthoek
0 °
A
85 mm
B
34.7 mm
D
5/8"
X
21 mm