Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS21FFGX

  • ERIKS:11374330
  • Fabrikant:5412571560152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,99/ stukexcl. btw

€ 59,28incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFGX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M30x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
82.5 mm
B
32.2 mm
D
5/8"
H
36 mm