Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS12FJX45S

  • ERIKS:11374143
  • Fabrikant:5412571550948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,81/ stukexcl. btw

€ 125,61incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
122 mm
B
71.7 mm
D
5/8"
E
21 mm
H1
31.8 mm
H2
25.4 mm