Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS12FFORX

  • ERIKS:11374175
  • Fabrikant:5414465545733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,45/ stukexcl. btw

€ 65,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
95 mm
B
44.7 mm
D
5/8"
H1
36 mm
H2
30 mm