Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS10MJ

  • ERIKS:913251
  • Fabrikant:5412571550665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,05/ stukexcl. btw

€ 35,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
A
92 mm
B
41.7 mm
D
5/8"
H
23.8 mm