Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS10MBSPP

  • ERIKS:898341
  • Fabrikant:5412571559996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,09/ stukexcl. btw

€ 43,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
84 mm
B
33.7 mm
D
5/8"
H
30 mm