Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS10FLK90-055

  • ERIKS:11374260
  • Fabrikant:5412571552195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,37/ stukexcl. btw

€ 129,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLK90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Komatsu
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
110 mm
B
59.7 mm
D
5/8"
E
55 mm
K
34.2 mm