€ 120,76/ stukexcl. btw
€ 146,12incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLK |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Komatsu |
Maat aansluiting | 5/8" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 114 mm |
B | 63.7 mm |
D | 5/8" |
K | 34.2 mm |