Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS10FKX

  • ERIKS:11374162
  • Fabrikant:5412571551402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,92/ stukexcl. btw

€ 113,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FKX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
M24x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
80 mm
B
29.7 mm
D
5/8"
H1
32 mm
H2
30 mm