Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS10FJX90M

  • ERIKS:898201
  • Fabrikant:5414465873447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,39/ stukexcl. btw

€ 70,65incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
107 mm
B
57 mm
D
5/8"
E
47 mm
H1
27 mm
H2
30 mm