€ 11,61/ stukexcl. btw
€ 14,05incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FJX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 7/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 93.5 mm |
B | 43.2 mm |
D | 5/8" |
H1 | 27 mm |
H2 | 25.4 mm |