€ 46,91/ stukexcl. btw
€ 56,76incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FFORX90M |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 107 mm |
B | 56.7 mm |
D | 5/8" |
E | 47 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 30 mm |