Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS10FBSPORX

  • ERIKS:896977
  • Fabrikant:5412571559903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,55/ stukexcl. btw

€ 16,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
80.5 mm
B
30.2 mm
D
5/8"
H
30 mm