€ 58,91/ stukexcl. btw
€ 71,28incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FFORX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1.3/16" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 79 mm |
B | 41.5 mm |
D | 1/2" |
H1 | 36 mm |
H2 | 27 mm |