Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 8GS10FFORX90S

  • ERIKS:14607119
  • Fabrikant:5400608154726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,90/ stukexcl. btw

€ 90,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
101 mm
B
63.4 mm
D
1/2"
E
32 mm
H1
30 mm
H2
24 mm