Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 6GS6FFORX90M

  • ERIKS:14607121
  • Fabrikant:5400608216301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,21/ stukexcl. btw

€ 104,31incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
85 mm
B
49.2 mm
D
3/8"
E
38 mm
H1
22 mm
H2
22 mm