Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 20GS42FPFL

  • ERIKS:14607144
  • Fabrikant:5412571969368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 209,51/ stukexcl. btw

€ 253,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FPFL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Poclain
Maat aansluiting
42 mm
Bochthoek
0 °
A
133 mm
B
61.9 mm
D
1.1/4"
X
42 mm