€ 234,56/ stukexcl. btw
€ 283,82incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | HLE90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Slangverbinder |
Type aansluiting | Slangverbinder |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 155 mm |
B | 83.9 mm |
D | 1.1/4" |
E | 155 mm |