Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 20GS20FLC90-150

  • ERIKS:14607136
  • Fabrikant:5414465276583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 227,54/ stukexcl. btw

€ 275,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
241 mm
B
170.3 mm
D
1.1/4"
E
150 mm
K
54 mm