Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 20GS20FBSPORX-RB

  • ERIKS:14607111
  • Fabrikant:5414465498022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,88/ stukexcl. btw

€ 88,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
116.5 mm
B
45.4 mm
D
1.1/4"
H
50 mm