Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 16GS16HLE90-127

  • ERIKS:11374353
  • Fabrikant:5412571958690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,93/ stukexcl. btw

€ 264,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
HLE90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Slangverbinder
Type aansluiting
Slangverbinder
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard