€ 100,23/ stukexcl. btw
€ 121,28incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH90L |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 116 mm |
B | 65 mm |
D | 3/4" |
E | 100 mm |
K | 47.7 mm |