Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 12GS12PLSOR

  • ERIKS:14607155
  • Fabrikant:5414465740398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,51/ stukexcl. btw

€ 95,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
PLSOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Stecko
Type aansluiting
Press-Lok
Bochthoek
0 °
A
100.5 mm
B
50 mm