€ 47,49/ stukexcl. btw
€ 57,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | PL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Stecko |
Type aansluiting | Press-Lok |
Bochthoek | 0 ° |
A | 103.2 mm |
B | 52.2 mm |
D | 3/4" |