Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 12GS12HLE90

  • ERIKS:11374352
  • Fabrikant:5412571958720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,55/ stukexcl. btw

€ 212,42incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
HLE90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Slangverbinder
Type aansluiting
Slangverbinder
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard