Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 12GS12FLH22M

  • ERIKS:14607130
  • Fabrikant:5400608161168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,88/ stukexcl. btw

€ 119,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH22
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
22 °
Bochtuitvoering
Middel
A
131 mm
B
80 mm
D
3/4"
E
11 mm
K
41.3 mm