Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 12GS12FLH130

  • ERIKS:14607135
  • Fabrikant:5400608305111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,45/ stukexcl. btw

€ 127,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH130
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
130 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
103.3 mm
B
52.3 mm
E
71.4 mm
K
41.3 mm