Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 12GS12FBSPORX180

  • ERIKS:14607114
  • Fabrikant:5400608259544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,84/ stukexcl. btw

€ 88,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX180
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
180 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
187.5 mm
B
54.5 mm
D
3/4"
E
128 mm
H
32 mm