Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 10GS10FFORX90S

  • ERIKS:14607120
  • Fabrikant:5414465462955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,80/ stukexcl. btw

€ 65,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
106.6 mm
B
56.3 mm
D
5/8"
E
32 mm
H1
30 mm
H2
30 mm