€ 108,76/ stukexcl. btw
€ 131,60incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Plus (GSP) |
Type | MP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | NPTF |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 153.7 mm |
B | 61.7 mm |
D | 2" |
H | 63.5 mm |