Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 32GSP32MBSPP

  • ERIKS:12085670
  • Fabrikant:5414465877223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,29/ stukexcl. btw

€ 150,39incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
A
148.8 mm
B
56.8 mm
D
2"
H
70 mm