Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 32GSP32FJX90M

  • ERIKS:12085665
  • Fabrikant:5414465883095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,89/ stukexcl. btw

€ 206,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
272 mm
B
179.7 mm
D
2"
E
140 mm
H1
75 mm
H2
65 mm