Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 32GSP32FJX45-065

  • ERIKS:12085664
  • Fabrikant:5414465955198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,89/ stukexcl. btw

€ 206,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard