Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 32GSP32FJX

  • ERIKS:12085663
  • Fabrikant:5414465865688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,06/ stukexcl. btw

€ 159,79incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
148 mm
B
56 mm
D
2"
H1
75 mm
H2
65 mm