Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 32GSP32FBSPORX45

  • ERIKS:12085668
  • Fabrikant:5414465878169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,14/ stukexcl. btw

€ 197,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
276.1 mm
B
184.1 mm
D
2"
E
62.3 mm
H
70 mm