€ 124,29/ stukexcl. btw
€ 150,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FBSPORX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 153 mm |
B | 61 mm |
D | 2" |
H | 70 mm |