Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 24GSP42MDL

  • ERIKS:12085658
  • Fabrikant:5414465877230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,98/ stukexcl. btw

€ 122,19incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
42L - M52x2.0
Bochthoek
0 °
A
120 mm
B
46.4 mm
D
1.1/2"
H
55 mm