Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 24GSP24MP

  • ERIKS:12085638
  • Fabrikant:5414465865220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,69/ stukexcl. btw

€ 94,00incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
A
133 mm
B
59.4 mm
D
1.1/2"
H
50.8 mm