Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 24GSP24MJ

  • ERIKS:12085642
  • Fabrikant:5414465865411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,20/ stukexcl. btw

€ 112,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.7/8"
Bochthoek
0 °
A
130 mm
B
56.4 mm
D
1.1/2"
H
50 mm