Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 24GSP24MBSPP

  • ERIKS:12085646
  • Fabrikant:5414465877247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,69/ stukexcl. btw

€ 94,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
A
130 mm
B
56.4 mm
D
1.1/2"
H
55 mm