Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 24GSP24FJX90-089

  • ERIKS:12085641
  • Fabrikant:5414465865282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,82/ stukexcl. btw

€ 169,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
212 mm
B
138.4 mm
D
1.1/2"
E
89 mm
H1
60 mm
H2
55 mm