Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 24GSP24FFORX

  • ERIKS:12085637
  • Fabrikant:5414465879197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,29/ stukexcl. btw

€ 150,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
137 mm
B
63.4 mm
D
1.1/2"
H1
60 mm
H2
55 mm