Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 24GSP24FBSPORX45

  • ERIKS:12085644
  • Fabrikant:5414465877735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,52/ stukexcl. btw

€ 140,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
214.5 mm
B
140.9 mm
D
1.1/2"
E
49.7 mm
H
55 mm