€ 162,34/ stukexcl. btw
€ 196,43incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Plus (GSP) |
Type | FL22 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 22 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 214 mm |
B | 140.2 mm |
D | 1.1/2" |
E | 22 mm |
K | 71.4 mm |