Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangkoppeling 24GSP24FL22M

  • ERIKS:14607186
  • Fabrikant:5400608215571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,82/ stukexcl. btw

€ 169,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Type
FL22
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
22 °
Bochtuitvoering
Middel
A
211 mm
B
137.5 mm
D
1.1/2"
E
18 mm
K
60.5 mm