€ 80,78/ stukexcl. btw
€ 97,74incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GSP) |
Type | GSP1F |
Code | 32GSP1F-4 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -32 |
A | 91 mm |
I | 85.1 mm |